メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
持出しフォルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
28703239
品番
FL-061PF(10) RBL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。
山の位置は同一です。
仕様
見出し部分:15mm
トラスコ品番
196-1175
材質
ファイルカード紙
幅(mm)
マチ:30
色
ロイヤルブルー
規格
A4ーE
外形寸法
縦240×横311mm
坪量(g/m
2
)
360