代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の ステープラー/パンチ
PLUS(プラス)[文具]の ホッチキス
ホッチキス ラクヒット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28703284
品番
ST-010R BL
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
廃棄時は材料ごとに分別可能です。
本体を開いて壁などに針を打ち込むタッキングも可能です。
トラスコ品番
196-0106
幅(mm)
24
色
ブルー
高さ(mm)
43
奥行(mm)
97、とじ:50(最大)
1連接着本数
50本
綴じ枚数
約20
使用針
No.10
繰り返し・詰め替え
対応