代表画像

カッターナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 28703379 品番 CU-103 GR(10)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カラフルでシンプルなカッターナイフです。
ストラップ穴付ストラップはついておりません。

トラスコ品番196-2698 材質本体:ABS樹脂、スライダ:POM グリーン タイプオートロック式 刃幅9.2mm 刃厚(mm)0.4 適合替刃CU-201、CU-203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする