E045 長袖シャツ E045 Asahicho(旭蝶繊維) 28703466 E045 長袖シャツ E045 Asahicho(旭蝶繊維) 28703466

長袖シャツ E045

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28703466 品番 E045
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

優れた帯電防止効果と清涼な着心地

カクタスグリーン サイズ5L 機能帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65) 仕様胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット 種別長袖シャツ 材質樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)136 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)82 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする