※バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖シャツ E045
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28703484
品番
E045
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
色
キングブルー
サイズ
S
機能
帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080