車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)250
取付座(mm)110×110
取付ピッチ(mm)80〜90
取付高(mm)177
用途重量台車
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番195-0686
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
質量(g)2200
車輪幅(mm)35
許容荷重(daN[kgf])250[255]
取付高H(mm)177
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)80〜90
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)110
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)80〜90
取付座B(mm)110