メイン画像

PMS-150APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703878 PMS-150APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703878 PMS-150APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703878 PMS-150APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703878 PMS-150APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703878

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28703878 品番 PMS-150APULB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87〜94 取付高(mm)198 用途重量台車 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り、自在式(ダブルストッパー付)、旋回部と車輪を同時にロック トラスコ品番195-0687 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン 質量(g)2600 車輪幅(mm)38 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)87〜94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87〜94 取付座B(mm)120
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする