メイン画像

PMS-200APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703887 PMS-200APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703887 PMS-200APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703887 PMS-200APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703887 PMS-200APULB(R) プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 28703887

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28703887 品番 PMS-200APULB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)400 取付座(mm)144×144 取付ピッチ(mm)105〜120 取付高(mm)250 用途重量台車 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り、自在式(ダブルストッパー付)、旋回部と車輪を同時にロック トラスコ品番195-0688 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン 質量(g)3800 車輪幅(mm)45 許容荷重(daN[kgf])400[408] 取付高H(mm)250 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)105〜120 取付穴径P(mm)11.5 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)105〜120 取付座B(mm)144
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする