車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)400
取付座(mm)151×151
取付ピッチ(mm)112
取付高(mm)250
用途重量台車
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番195-0695
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
質量(g)3100
タイプ固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)45
許容荷重(daN[kgf])400[408]
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)11.5
取付座A(mm)151
車輪径D(Φmm)200
車軸径d(mm)20
取付ピッチX(mm)112
取付座B(mm)151