代表画像

SAFETYCLOG-23.5 防水作業靴 Safetyclog SAFETY J 28703975 SAFETYCLOG-23.5 防水作業靴 Safetyclog SAFETY J 28703975 SAFETYCLOG-23.5 防水作業靴 Safetyclog SAFETY J 28703975

防水作業靴 Safetyclog

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28703975 品番SAFETYCLOG-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

先芯入りの防水作業靴です。
EVAクッションを内蔵したヒールにより衝撃吸収性が高いです。
帯電防止機能付きです。
40℃以下の温度で丸洗い可能です。
インソールの取り外し可能です。
防水タイプです。
スリッポンのデザインで脱ぎ履きしやすいです。

トラスコ品番195-6561 材質先芯:樹脂、全体:EVA、アウトソール:ゴム ブラック サイズ(cm)23.5 規格EN20347 認定 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする