曜日別特売
CX102-65-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704140

メイン画像

CX102-65-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704140
CX102-65-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704140
CX102-65-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704140
CX102-65-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704140

不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50本)
全長(mm)65
内容量1袋(50本)注文コード28704140品番CX102-65-PC1
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました。
錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)です。
強度区分A2-100相当です。
オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します。

用途木工用。各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に。トラスコ品番195-6762材質オーステナイト系ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシベイト全長(mm)65寸法d(mm)5.5適合ドライバー四角No.3頭径(mm)9.5ねじ部長さ(mm)32
注意
※必ず皿座繰り加工と下穴が必要です。
※下穴径(4.5mm)、下穴長さ(ねじ呼び長さ以上)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする