E047 カーゴパンツ(ツータック) E047 Asahicho(旭蝶繊維) 28704157 E047 カーゴパンツ(ツータック) E047 Asahicho(旭蝶繊維) 28704157 E047 カーゴパンツ(ツータック) E047 Asahicho(旭蝶繊維) 28704157

カーゴパンツ(ツータック) E047

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28704157 品番 E047
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

優れた帯電防止効果と清涼な着心地

カクタスグリーン サイズ88 機能帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65) ウエスト(cm)88 仕様カーゴポケット、左右ペン差し付、左ポケット、右ポケット 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする