代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 重量フック
YOKE ベアリングスイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28704264
品番
8-301-085
参考基準価格(税別)
¥272,040
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途
ワイヤーロープと各種金具の連結用。
仕様
REACH規則適合品
トラスコ品番
206-3682
材質
合金鋼
質量(kg)
6.708
基本使用荷重(t)
8.5
安全率
5倍
適合チェーン線径(Φmm)
19
チェーン線径(mm)
19