代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 重量フック
YOKE ベアリングスイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本使用荷重(t)
15
注文コード
28704280
品番
8-301-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥578,920
この商品は
基本使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途
ワイヤーロープと各種金具の連結用。
仕様
REACH規則適合品
トラスコ品番
206-3684
材質
合金鋼
質量(kg)
20.65
基本使用荷重(t)
15
安全率
5倍
適合チェーン線径(Φmm)
25
チェーン線径(mm)
25