代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 重量フック
YOKE ベアリングスイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28704289
品番
8-301-25
参考基準価格(税別)
¥1,138,250
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途
ワイヤーロープと各種金具の連結用。
仕様
REACH規則適合品
トラスコ品番
206-3685
材質
合金鋼
質量(kg)
36.2
基本使用荷重(t)
25
安全率
5倍
適合チェーン線径(Φmm)
32
チェーン線径(mm)
32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません