メイン画像
mono
monoの 建具金物
monoの ドア・扉金物
monoの 戸当り
笠木レス戸当り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28704334
品番
35D-N00WA-BK
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
用途
ラバトリーブース・トイレ・試着室等(内開き)、SKドア用に。
付属品
取付ビス
トラスコ品番
206-6048
材質
SUS/ゴム
色
ブラック
タイプ
47