代表画像
mono
monoの 建具金物
monoの ドア・扉金物
monoの 戸当り
ラバトリーブースフック付戸当り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28704377
品番
36D-N00WA-SHC
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛です。
機能性、デザイン性を考えたありそうでなかった戸当りです。
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛として。
付属品
取付ビス
トラスコ品番
206-6052
材質
亜鉛/ゴム
寸法(mm)
座径:26
色
シルバーヘアライン
高さ(mm)
26
縦(mm)
20
横(mm)
96