メイン画像
リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
トレードシリーズリコイルキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28704404
品番
35068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
下穴用ドリルと専用タップがついており、挿入工具はタップハンドルとしても使用できます。
マグネット付折取り工具付です。
用途
めねじ補修用。産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用。
トラスコ品番
206-9175
セット内容
下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付き折取工具(M12以下)
下穴径(Φmm)
6.3
ボルトねじ寸法
適合:M6×1.00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28704404
35068
38577034
35068
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン
1セット
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました