※背中ボックスプリーツ
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖スモック(ヒヨク式) E0482
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
カクタスグリーン
カクタスグリーン
キングブルー
ブルーグレー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28704796
品番
E0482
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
色
カクタスグリーン
サイズ
3L
機能
傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背中ボックスプリーツ、ファスナー付右ポケット(内側)、背メッシュ、袖ペン差し付、マルチポケット(ポケット内ペン差し付)、ヒヨクボタン式
種別
長袖スモック
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080