メイン画像
Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の モップ
Vikan(ヴァイカン)の モップハンドル
ハンドル 2958
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28705330
品番
29584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Vikan社の全ての商品にジョイントします。
握りやすい形状のエルゴノミックデザインにより、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
トラスコ品番
409-4065
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1270
色
レッド
外径(Φmm)
32
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※塩素および酸性の溶液の使用する場所で使用する際は注意してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28705330
29584
27390939
29584
ヴァイカン アルミハンドル
Vikan(ヴァイカン)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました