代表画像
椿本チエイン
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ピッチ(mm)
31.75
31.75
38.1
ユニットリンク数
96
96
80
内リンク内幅(mm)
19.05
19.05
25.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28705488
品番
RS100-1-RP-U
参考基準価格(税別)
¥32,057
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途
動力伝達用
トラスコ品番
207-3137
材質
スチール
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
列数
1
引張強度(kN)
118
ローラー外径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
100
平均引張強度(kN)
118
最大許容荷重(kN)
22.6
内リンク内幅(mm)
19.05