PL140X190AS 椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 28706118

代表画像

椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)190
190
47
50
55
60
65
75
80
85
90
95
110
115
120
125
130
135
145
155
165
180
200
210
225
235
250
260
285
305
325
355
375
トラスコ品番207-2702
207-2702
207-2674
207-2675
207-2676
207-2677
207-2678
207-2680
207-2681
207-2682
207-2683
207-2684
207-2685
207-2686
207-2687
207-2688
207-2689
207-2690
207-2691
207-2692
207-2693
207-2694
207-2695
207-2696
207-2697
207-2698
207-2699
207-2700
207-2701
207-2703
207-2704
207-2705
207-2706
207-2707
207-2708
207-2709
207-2710
207-2711
207-2712
207-2713
内容量1個注文コード28706118品番PL140X190AS
参考基準価格(税別)¥35,487販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

もっともポピュラーな汎用タイプです。

用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番207-2702長さ(mm)38使用温度範囲(℃)-30~+200内径(Φmm)140外径(Φmm)190二面幅(mm)38最大許容トルク(N・m)23500伝達トルク(N・m[kgf・m])23500許容スラスト荷重(kN)336スラスト荷重(N)336(N・m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする