代表画像
椿本チエイン
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
285
285
285
47
50
55
60
65
75
80
85
90
95
110
115
120
125
130
135
145
155
165
180
190
200
210
225
235
250
260
305
325
355
375
トラスコ品番
207-2709
207-2709
207-2709
207-2674
207-2675
207-2676
207-2677
207-2678
207-2680
207-2681
207-2682
207-2683
207-2684
207-2685
207-2686
207-2687
207-2688
207-2689
207-2690
207-2691
207-2692
207-2693
207-2694
207-2695
207-2696
207-2697
207-2698
207-2699
207-2700
207-2701
207-2702
207-2703
207-2704
207-2705
207-2706
207-2707
207-2708
207-2710
207-2711
207-2712
207-2713
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706188
品番
PL220X285AS
参考基準価格(税別)
¥68,557
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2709
長さ(mm)
56
使用温度範囲(℃)
-30~+200
内径(Φmm)
220
外径(Φmm)
285
二面幅(mm)
56
最大許容トルク(N・m)
79500
伝達トルク(N・m[kgf・m])
79500
許容スラスト荷重(kN)
722
スラスト荷重(N)
722(N・m)