Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 72
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ブルーグレー
ブラウン
アースミント
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28706415
品番
72
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
70
機能
帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
70
仕様
3本ステッチ、補強ステッチ
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78