72 パンツ(ツータック) 72 Asahicho(旭蝶繊維) 28706677 72 パンツ(ツータック) 72 Asahicho(旭蝶繊維) 28706677

パンツ(ツータック) 72

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28706677 品番 72
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ブルーグレー サイズ120 機能帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)120 仕様3本ステッチ、補強ステッチ 種別ツータックパンツ 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする