メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
14
注文コード
28706678
品番
EV6-10R-Q
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
250-2857
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:14.3
全長(mm)
41.8
色
青
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
41.8
電線抱合範囲AWG(#)
6
取付ねじ
M5
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表