メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
8
注文コード
28706730
品番
EV8-12R-Q
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
250-2860
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:11.9
全長(mm)
41.7
色
赤
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
30
電線抱合範囲AWG(#)
8
取付ねじ
M2
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表