メイン画像

EV8-38R-Q 絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド 28706748 EV8-38R-Q 絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド 28706748

絶縁被覆付圧着端子(丸形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)8 注文コード28706748 品番EV8-38R-Q
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は電線抱合範囲など9種類から選べます 他の種類を見る

ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。

用途電線の接続に。 トラスコ品番250-2862 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:11.9 全長(mm)38 定格電圧(V)600 外径(Φmm)38 電線抱合範囲AWG(#)8 取付ねじM10 電線抱合範囲(撚線)(mm2)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする