メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
8
注文コード
28706757
品番
EV8-56R-Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
電線抱合範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
250-2864
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:11.9
全長(mm)
38
色
赤
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
38
電線抱合範囲AWG(#)
8
取付ねじ
M8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表