メイン画像

EV10-38RB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド 28706800 EV10-38RB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド 28706800

ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0〜6.0 注文コード28706800 品番EV10-38RB-Q
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は電線抱合範囲など16種類から選べます 他の種類を見る

ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。

用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9494 材質端子:銅、絶縁体:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 全長(mm)33.3 定格電圧(V)600 外径(Φmm)14.7 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 内寸(mm)5.8 取付ねじM10 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0〜6.0 スタッド径(Φmm)9.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする