メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの 丸形圧着端子
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0〜6.0
注文コード
28706818
品番
EV10-6RB-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9493
材質
端子:銅、絶縁体:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.9
全長(mm)
26.7
色
黄
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
7.9
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
内寸(mm)
5.8
取付ねじ
M3
最高使用温度(℃)
105
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0〜6.0
スタッド径(Φmm)
3.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表