メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの Y型(先開型)圧着端子
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.0
注文コード
28707028
品番
EV18-10FB-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
250-2876
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.9
形状
先開
全長(mm)
23.6
色
赤
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
8.9
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
内寸(mm)
3.8
取付ねじ
M5
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
125
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.0
スタッド径(Φmm)
なし
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表