メイン画像

EV18-14FB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド 28707080 EV18-14FB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド 28707080

ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 注文コード28707080 品番EV18-14FB-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は電線抱合範囲など13種類から選べます 他の種類を見る

ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。

用途電線の接続に。 トラスコ品番250-2880 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:6.8 形状先開 全長(mm)21.1 定格電圧(V)600 外径(Φmm)9.4 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 内寸(mm)3.7 取付ねじM6 JIS規格なし 最高使用温度(℃)125 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 スタッド径(Φmm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする