メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの Y型(先開型)圧着端子
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5〜2.5
注文コード
28707229
品番
EV14-10LFB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。
取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9478
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.9
全長(mm)
24.6
色
青
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
8.38
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
内寸(mm)
4.32
取付ねじ
M5
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5〜2.5
スタッド径(Φmm)
4.83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表