メイン画像

EV18-6LFB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形) ストロングホールド 28707256 EV18-6LFB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形) ストロングホールド 28707256

ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.0 注文コード28707256 品番EV18-6LFB-Q
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は電線抱合範囲など9種類から選べます 他の種類を見る

ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。
取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。

用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9476 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 全長(mm)22.9 定格電圧(V)600 外径(Φmm)6.9 電線抱合範囲AWG(#)22〜18 内寸(mm)3.81 取付ねじM3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.0 スタッド径(Φmm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする