メイン画像

EDNF10-250FI-Q ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド 28707360 EDNF10-250FI-Q ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド 28707360 EDNF10-250FI-Q ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド 28707360

ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 28707360 品番 EDNF10-250FI-Q
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途電線の接続に。 トラスコ品番249-7975 材質本体:銅、被覆:ナイロン 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状メス 全長(mm)24.1 サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)600 外径(Φmm)9.1 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 内寸(mm)なし 適合サイズタブ:.250×.032 JIS規格なし 最高使用温度(℃)125 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0〜6.0 スタッド径(Φmm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする