メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707378
品番
EDNF14-250FIB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9453
材質
本体:銅、被覆:ナイロン
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
形状
メス
全長(mm)
21.3
色
青
サイズ
タブ:.250×.032
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
8.9
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
125
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5〜2.5
スタッド径(Φmm)
なし
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表