メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707405
品番
EDV14-250B-Q
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9463
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:6.3
全長(mm)
20.6
色
青
サイズ
タブ:.250×.032
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
7.4
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
最高使用温度(℃)
105
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5〜2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表