メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12〜10/3.5〜5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707430
品番
EDV10-250FIB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9455
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:8.6
形状
メス
全長(mm)
24.3
色
黄
サイズ
タブ:.250×0.32
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.6
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
90
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0〜6.0
スタッド径(Φmm)
なし
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表