メイン画像

フロア畳 「抗菌タイプ」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 注文コード28707466 品番FLRMSCLYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様で菌の繁殖を抑え、衛生的です。
水、汚れに強く、お掃除も簡単で、除菌シート拭いてもシミになりにくいです。

用途休憩所や教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に トラスコ品番240-9206 セット内容ジョイントシート 材質畳表:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)830 幅(mm)830 厚さ(mm)15 イエロー
注意
※敷き込み使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする