メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707536
品番
EDNF14-187MB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-7974
材質
端子:銅、絶縁体:ナイロン
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
全長(mm)
20
色
青
サイズ
タブ:.187×.032
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
4.8
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
内寸(mm)
4.2
最高使用温度(℃)
105
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.25〜2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表