71 長袖シャツ 71 Asahicho(旭蝶繊維) 28707544 71 長袖シャツ 71 Asahicho(旭蝶繊維) 28707544

長袖シャツ 71

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28707544 品番 71
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
オリーブ サイズM 機能帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様3本ステッチ、補強ステッチ、ダブルポケット、袖ポケット、胸ペン差し付、マルチポケット、袖ペン差し付、脇スリット 種別長袖シャツ 材質金属ファスナー、金属ボタン 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする