メイン画像

EDNF10250FIMB-Q ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド 28707554 EDNF10250FIMB-Q ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド 28707554 EDNF10250FIMB-Q ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド 28707554 EDNF10250FIMB-Q ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド 28707554

ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0〜6.0 注文コード28707554 品番EDNF10250FIMB-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は電線抱合範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途電線の接続に。 トラスコ品番249-7972 材質本体:銅、被覆:ナイロン 長さ(mm)推奨剥き線:9.5 全長(mm)24.4 サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11.4 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 最高使用温度(℃)125 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする