メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707579
品番
EDNF18250FIMB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-7971
材質
本体:銅、被覆:ナイロン
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
全長(mm)
23.1
色
赤
サイズ
タブ:.250×.032
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
11.4
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
最高使用温度(℃)
125
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表