メイン画像

EDV18-250M-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド 28707615 EDV18-250M-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド 28707615

ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 28707615 品番 EDV18-250M-Q
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。

用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9457 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状オス 全長(mm)24.9 サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)600 外径(Φmm)7.87 電線抱合範囲AWG(#)22〜18 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.0 スタッド径(Φmm)なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
機械のメンテナンス時

専用圧着工具で圧着しました
正常に圧着接続でき、問題はありませんが、少しビニール部が固く感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする