メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707719
品番
EDV14-250P-Q
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9462
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:6.3
全長(mm)
22.4
色
青
サイズ
タブ:.250×.032
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
7.4
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
最高使用温度(℃)
90
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5〜2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表