メイン画像

EDV18-250P-Q 絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド 28707728 EDV18-250P-Q 絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド 28707728 EDV18-250P-Q 絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド 28707728 EDV18-250P-Q 絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド 28707728

絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 28707728 品番 EDV18-250P-Q
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。

用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9460 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:6.3 全長(mm)22.4 サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)300 外径(Φmm)7.4 電線抱合範囲AWG(#)22〜18 最高使用温度(℃)90 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする