メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707746
品番
EBNF18-4FIB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
中間接続端子に。
トラスコ品番
251-5253
材質
端子:銅、絶縁体:ナイロン
全長(mm)
25.2
色
赤
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
内寸(mm)
3.9
最高使用温度(℃)
85
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表