メイン画像

ESV10BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707859 ESV10BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707859 ESV10BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707859 ESV10BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707859

ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 28707859 品番 ESV10BX-Q
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途銅線の嵌合に。 トラスコ品番250-2837 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 全長(mm)30 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする