メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707877
品番
ESV18BX-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
銅線の嵌合に。
トラスコ品番
250-2839
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.9
全長(mm)
26.2
色
赤
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表